Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Moduli logici Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2A201FU
Cod. Produttore
SR2A201FU
Cod. EAN
3389110549447

Informazioni di prodotto

Smart relay comp. Zelio Logic - 20 I/O - 100..240 V CA - S/orologio - Display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione di alimentazione

AC

montaggio su guida portante possibile

larghezza

124.6 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

corrente di commutazione

8 A

con display

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V 240 V

con uscita relè

apparecchio base