Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Moduli logici Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2B121JD
Cod. Produttore
SR2B121JD
Cod. EAN
3389110549171

Informazioni di prodotto

Smart relay compatto Zelio Logic - 12 I/O - 24 V CC - Orologio - Display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2B di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 V di corrente continua, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite, un orologio integrato e un display LCD. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

71.2 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

corrente di commutazione

8 A

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per DC

12 V 12 V

con temporizzatore

con uscita relè

apparecchio base

Serie

Zelio_Logic