Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKPM55A
Cod. Produttore
PM55A
Cod. EAN
0095969365314

Informazioni di prodotto

PM55A Multimetro digitale tascabile, funzione di selezione automatica
Beha Amprobe Multimetri Digitali PM55A

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 6000 MOhm

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

450 V

max. intervallo di misura della corrente AC

2 A

max. intervallo di misura della corrente DC

450 A

max. intervallo di misura della resistenza

6 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

massimo campo di misura della capacità

100 µF

risoluzione minima della capacità

0,1 µF

massimo campo di misura della frequenza

30 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

300 V