Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKACD-14-PRO-EU
Cod. Produttore
ACD-14-PRO-EUR
Cod. EAN
0095969806282

Informazioni di prodotto

ACD-14-PRO-EUR Pinza amp di potenza AC TRMS, 600A, ganasce 30mm

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A 600 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

visualizzazione multipla

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600