Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta protocollo CAN
dimensione memoria
64000 KByte
supporta protocollo MODBUS
tensione di alimentazione per DC
19.2 V
numero di interfacce HW seriali RS485
2
montaggio a parete/diretto possibile
tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0.022 ms
espansione di memoria possibile
montaggio su guida portante possibile
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
profondità
95 mm
larghezza
150 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
numero di ingressi digitali
14
numero di interfacce HW seriali RS232
categoria secondo EN 954-1
numero di uscite digitali
10
numero di interfacce HW USB
supporta protocollo TCP/IP
esecuzione
compatto
altezza
90 mm
tipo di memoria
NVRAM
Serie
Modicon_M241
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TETM241CE24R Cod. Produttore: TM241CE24R Cod. EAN: 3606480648830
Cod. Rexel: TETCSCCN4F3M1T Cod. Produttore: TCSCCN4F3M1T Cod. EAN: 3389119214575
Cod. Rexel: TETMC4TI2 Cod. Produttore: TMC4TI2 Cod. EAN: 3606480649202
Cod. Rexel: TETMC4AQ2 Cod. Produttore: TMC4AQ2 Cod. EAN: 3606480649172
Cod. Rexel: TETMC4AI2 Cod. Produttore: TMC4AI2 Cod. EAN: 3606480649165
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te