Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA36000
Cod. Produttore
36000
Cod. EAN
8015450360002

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 08.1.0
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Blister
  • Descrizione breve: Lin.2m TV sp/pr Ø9,5mm+ad.
  • Descrizione estesa: Prolunga 2 m. cavo coax spina e presa diritta Ø 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Origine: Made in China
  • Prolunga 2 m. cavo coax spina e presa diritta Ø 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina

    download

    #N/A