Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
resistenza a temperatura
-10 °C 750 °C
conduttore di protezione
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
numero di fili
3
tensione nominale
250 V
diametro esterno circa
5 mm
lunghezza
25 m
colore del rivestimento
arancione
collegamento 1
spina SCHUKO, diritta
con conduttore di protezione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: ARRL.316.B Cod. Produttore: RL.316.B Cod. EAN: 8013202382074
Cod. Rexel: MEFA90040 Cod. Produttore: 90040 Cod. EAN: 8015450900406
Cod. Rexel: MEFA32020 Cod. Produttore: 32020 Cod. EAN: 8015450320204
Cod. Rexel: MEFA93866-10 Cod. Produttore: 93866-10 Cod. EAN: 8015450000892
Cod. Rexel: BTIS3611G Cod. Produttore: S3611G Cod. EAN: 8012199524719
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te