Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02808
Cod. Produttore
B02808
Cod. EAN
8015892600506

Informazioni di prodotto

PRS BIV.2P+T 16A WT PRESA BIVALENTE

Documentazione tecnica

PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

corrente nominale

16 A

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

23 mm

codice RAL (simile)

9010

materiale

plastica

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

numero di prese commutabili

1

numero di unità

1

montaggio isolato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1