Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02811
Cod. Produttore
B02811
Cod. EAN
8015892600537

Informazioni di prodotto

PRS SCH.2P+T 16A R PRESA SCHUKO/BIV.

Documentazione tecnica

PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

corrente nominale

16 A

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

40 mm

materiale

plastica

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

numero di prese commutabili

1

numero di unità

1

montaggio isolato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2