Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02806
Cod. Produttore
B02806
Cod. EAN
8015892600483

Informazioni di prodotto

PULS. 1P NA 10A L WT PULSANTE LUMINOSO

Documentazione tecnica

PULS. 1P NA 10A L WT Pulsante luminoso 1 polo NA 10A 250V ~ Pepita BIANCO

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9010

profondità dell'apparecchio

23 mm

corrente di dimensionamento

10 A

contatto di feedback

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base

tipo di comando

bascula/tasto

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

Produttore

PULS. 1P NA 10A L WT Pulsante luminoso 1 polo NA 10A 250V ~ Pepita BIANCO