Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Parafulmini e Messa a Terra /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH101110
Cod. Produttore
101110
Cod. EAN
4013364138704

Informazioni di prodotto

Punta di captazione D 10mm L 1000mm Al

Documentazione tecnica

Punta di captazione compresi due morsetti scanalati (campo di serraggio 0,7-8 mm) per la protezione da scariche dirette p.es di campi FV oppure pensiline fotovoltaiche. Il fissaggio della punta di captazione con la contemporanea connessione elettrica, in grado di sopportare la corrente di fulmine, avviene tramite i due morsetti scanalati p.es. sul telaio portante metallico dei moduli FV. Con il montaggio sul telaio portante deve essere rispettata una distanza tra i due morsetti di 15-20 cm e una lunghezza libera dalla punta di captazione di 80-85 cm. Con un montaggio a regola d'arte è garantita la stabilità meccanica ed una portata di corrente di fulmine pari a 100 kA (10/350 µs).

lunghezza/altezza

1000 mm

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

punta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

1000

Produttore

PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM