Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11255100
Cod. Produttore
11255100
Cod. EAN
8012952481815

Informazioni di prodotto

SEGNO 626 FLC 1X18D E CNL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

riserva di marcia

1 h

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-2

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

con corpo luminoso