Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di accessori
parti/set di fissaggio
larghezza
85 mm
profondità
10 mm
altezza
65 mm
materiale
acciaio
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: DKC095736500 Cod. Produttore: 095736500 Cod. EAN: 8054684020498
Cod. Rexel: DKC095737003 Cod. Produttore: 095737003 Cod. EAN: 8054684020511
Cod. Rexel: DKC095730925 Cod. Produttore: 095730925 Cod. EAN: 8054684020269
Cod. Rexel: DKC095718219 Cod. Produttore: 095718219 Cod. EAN: 8054684020047
Cod. Rexel: DKC095703302 Cod. Produttore: 095703302 Cod. EAN: 8054684019522
Cod. Rexel: DKC095685178 Cod. Produttore: 095685178 Cod. EAN: 8054684018860
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te