Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Moduli logici Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2CBL09
Cod. Produttore
SR2CBL09
Cod. EAN
3606480388583

Informazioni di prodotto

Cavo collegamento Magelis small panel- per Smart relay Zelio Logic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Zelio Logic, un'offerta di relè intelligenti per sistemi di automazione semplici da 10 a 40 I/O. Il cavo di collegamento consente di collegare il pannello piccolo Magelis al modulo logico Zelio Logic. La lunghezza del cavo è 2,5 m. Il cavo di collegamento è dotato di connettore a 3 pin e morsettiera a 9 pin. Offre un'interfaccia fisica RS232. È adatto per l'uso con il software Vijeo Designer e per collegare il pannello piccolo Magelis al modulo logico. Il prodotto è compatibile con il relè intelligente modulare e compatto Zelio Logic HMISTO501. Semplice da selezionare, installare e programmare, Zelio Logic è adatto per tutte le vostre applicazioni. Flessibile, offre la scelta tra 2 diverse gamme di prodotti (Compact, Modular, estendibile) e 2 linguaggi di programmazione ( FBD o LADDER). Facile da usare, Zelio Logic fornisce una valida alternativa alle soluzioni basate sulla logica cablata o su schede specifiche.

funzione

estensione PLC

numero di poli

9

lunghezza

2.5 m

adatto per segnali digitali

Serie

Zelio_Logic

Produttore

STO501-ZELIO CONNECTION CABLE

(pz.)