Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
larghezza
19.1 mm
altezza
4.6 mm
lunghezza
temperatura di impiego
-29 °C 49 °C
materiale
plastica
tipo di fissaggio
autoadesivo
Cod. Rexel: PDBGHSTT09 Cod. Produttore: BGHSTT09 Cod. EAN: 0074983476299
Cod. Rexel: PDBGHSTT06 Cod. Produttore: BGHSTT06 Cod. EAN: 0074983476220
Cod. Rexel: PDABM2S-A-C Cod. Produttore: ABM2S-A-C Cod. EAN: 0074983580330
Cod. Rexel: PDABM100-AT-C0 Cod. Produttore: ABM100-AT-C0 Cod. EAN: 0074983281077
Cod. Rexel: PDABMS-A-C Cod. Produttore: ABMS-A-C Cod. EAN: 0074983580026
Cod. Rexel: PDABMM-A-C Cod. Produttore: ABMM-A-C Cod. EAN: 0074983585007
Cod. Rexel: MEHE111-03077 Cod. Produttore: 111-03077 Cod. EAN: 5022660344312
Cod. Rexel: MEHE120-50009 Cod. Produttore: 120-50009 Cod. EAN: 4031026216089
Cod. Rexel: MEHE111-00829 Cod. Produttore: 111-00829 Cod. EAN: 5022660330681
Cod. Rexel: LE387207 Cod. Produttore: 387207 Cod. EAN: 3245063872073
Cod. Rexel: MEHE111-00290 Cod. Produttore: 111-00290 Cod. EAN: 5022660311994
Cod. Rexel: MEHE111-00289 Cod. Produttore: 111-00289 Cod. EAN: 5022660312595
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te