Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RMMWS
Cod. Produttore
RE17RMMWS
Cod. EAN
3606480552779

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato multifunzione - 1 S..100 H - 12..240V AC/DC - 1 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa da 12 a 240 VAC/DC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

corrente nominale

8

funzione passante con ritardo all’eccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

funzione stella/triangolo

funzione formazione d’impulsi

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

adatto per montaggio frontale

altezza

90 mm

Serie

Harmony_Time