Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RLJU
Cod. Produttore
RE17RLJU
Cod. EAN
3606480552717

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato lampeggiatore 12VAC DC - 1 S..100 H - 1 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 12 VAC/DC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

larghezza

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

90 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V 12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V 12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 12 V

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

intervallo di tempo

0.1 s 360000 s

funzione ritardata alla diseccitazione

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

corrente nominale

8

adatto per montaggio su guida a cappello

adatto per montaggio frontale