Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
temperatura
-50 °C 120 °C
diametro nominale
20 mm
qualità del materiale
poliestere (PET)
colore
grigio
protezione antincendio secondo UL 94
V2
materiale
plastica
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB00983 Cod. Produttore: B00983 Cod. EAN: 8015892009835
Cod. Rexel: T5DIN1010 Cod. Produttore: DIN1010 Cod. EAN: 8050503315080
Cod. Rexel: T5DIN1065 Cod. Produttore: DIN1065 Cod. EAN: 8050503315202
Cod. Rexel: T5DIN1055 Cod. Produttore: DIN1055 Cod. EAN: 8050503315189
Cod. Rexel: T5DIN1050 Cod. Produttore: DIN1050 Cod. EAN: 8050503315172
Cod. Rexel: T5DIN1035 Cod. Produttore: DIN1035 Cod. EAN: 8050503315134
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te