Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
numero di tasti campanello
1
tecnica di installazione
sistema multifilo
colore
Bianco
funzione
suonare
larghezza
75 mm
altezza
50 mm
profondità
33 mm
esecuzione
EV014962
Cod. Rexel: VI20373.B Cod. Produttore: 20373.B Cod. EAN: 8007352314795
Cod. Rexel: VI20300.01.N Cod. Produttore: 20300.01.N Cod. EAN: 8007352287143
Cod. Rexel: VI20300.01.B Cod. Produttore: 20300.01.B Cod. EAN: 8007352314351
Cod. Rexel: VI20300.01 Cod. Produttore: 20300.01 Cod. EAN: 8007352249103
Cod. Rexel: VI20340.C.B Cod. Produttore: 20340.C.B Cod. EAN: 8007352313934
Cod. Rexel: VI20340.C Cod. Produttore: 20340.C Cod. EAN: 8007352251250
Cod. Rexel: VI16292 Cod. Produttore: 16292 Cod. EAN: 8007352573840
Cod. Rexel: VI16420 Cod. Produttore: 16420 Cod. EAN: 8007352001848
Cod. Rexel: VI16084.B Cod. Produttore: 16084.B Cod. EAN: 8007352067240
Cod. Rexel: VI16337 Cod. Produttore: 16337 Cod. EAN: 8007352002647
Cod. Rexel: VI16452.S Cod. Produttore: 16452.S Cod. EAN: 8007352116115
Cod. Rexel: VI16358.C Cod. Produttore: 16358.C Cod. EAN: 8007352090231
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te