Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03053
Cod. Produttore
B03053
Cod. EAN
8015892030532

Informazioni di prodotto

AIM 25X17 W ANG.INT.MINI

Documentazione tecnica

AIM 25x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

angolo

90 ° 90 °

altezza

17 mm

numero RAL

9001

larghezza

25 mm

materiale

plastica

Produttore

Angolo interno, Bocchiotti, per minicanali. 28,5 mm x 39,5 mm.

(pz.)