Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103449
Cod. Produttore
103449
Cod. EAN
4013364128798

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub.D 16/10mm L3000 INOX

Documentazione tecnica

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

3000 mm

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L3000 IN