Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00605
Cod. Produttore
B00605
Cod. EAN
8015892006056

Informazioni di prodotto

TMC 40/2X17 W MINICANALE

Documentazione tecnica

TMC 40/2x17 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO

numero RAL

9001

numero di pareti divisorie fisse

1

sezione utile

438 mm²

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

BM Base forata con fori diametro 2,5 mm interasse 125 mm.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m