Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000081
Cod. Produttore
000081
Cod. EAN
3599070000814

Informazioni di prodotto

cab - cf54/150ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passerella a filo CF54/150 finitura EZ - lunghezza = 3m

adatto per mantenimento funzionalità

connettore senza viti

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

8100 mm²

altezza

54 mm

diametro del filo

4.4 mm

forma del profilo

forma a U

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

colore

zinco

peso

1.04277804

Produttore

CAB - CF54/150EZ PASSERELLA A FILO

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m