Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000061
Cod. Produttore
000061
Cod. EAN
3599070000616

Informazioni di prodotto

cab - cf54/50ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passerella a filo CF54/50 finitura EZ - lunghezza = 3m

adatto per mantenimento funzionalità

connettore senza viti

sezione utile

2700 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

50 mm

altezza

54 mm

diametro del filo

3.9 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

peso

0.6315375

Produttore

CAB - CF54/50EZ PASSERELLA A FILO 3

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m