Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per mantenimento funzionalità
connettore senza viti
larghezza
200 mm
diametro del filo
4.4 mm
lunghezza
3000 mm
altezza
54 mm
sezione utile
10800 mm²
forma del profilo
forma a U
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
esecuzione
senza connettore
materiale
acciaio
colore
zinco
peso
1.34141556
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te