Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente alternata
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
automatico
intervallo di misura corrente/AC
0.1 A 1000 A
intervallo di misura resistenza
apertura della pinza
34 mm
misurazione vero valore efficace (TRMS)
misurazione della tensione/AC
misurazione della tensione/DC
categoria circuito di misura
CAT IV
intervallo di misura corrente/DC
0.1 A
misurazione di frequenza
tensione massima categoria circuito di misura
600
Cod. Rexel: FKFLUKE-2AC CL Cod. Produttore: FLUKE-2AC CL Cod. EAN: 0095969537728
Cod. Rexel: FKACDC 100 Cod. Produttore: ACDC 100 Cod. EAN: 0095969370004
Cod. Rexel: FKAM-510-EUR Cod. Produttore: AM-510-EUR Cod. EAN: 0095969612500
Cod. Rexel: FKACD-10 PLUS Cod. Produttore: ACD-10 PLUS Cod. EAN: 0095969417457
Cod. Rexel: FKAM-500-EUR Cod. Produttore: AM-500-EUR Cod. EAN: 0095969612494
Cod. Rexel: FKFLUKE-323 Cod. Produttore: FLUKE-323 Cod. EAN: 0095969623742
Cod. Rexel: FK3521976 Cod. Produttore: 3521976 Cod. EAN: 0095969521543
Cod. Rexel: FK2740452 Cod. Produttore: 2740452 Cod. EAN: 0095969370004
Cod. Rexel: FK2727851 Cod. Produttore: 2727851 Cod. EAN: 0095969365444
Cod. Rexel: FK3037808 Cod. Produttore: 3037808 Cod. EAN: 0095969417457
Cod. Rexel: FKFLUKE-376 FC Cod. Produttore: FLUKE-376 FC Cod. EAN: 0095969798396
Cod. Rexel: CHP06232003 Cod. Produttore: P06232003 Cod. EAN: 3760171415368
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te