Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06094494
Cod. Produttore
06094494
Cod. EAN
8021944073853

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori 4000K 105W statica Ottica asimmetrica diffondente
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

lunghezza

400 mm

prestazioni del sistema

114 W

flusso luminoso effettivo

11551 lm

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

85 mm

larghezza

319 mm

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

protezione antincendio “D”

adatto per potenza lampada

105 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

regolabilità

girevole

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

Produttore

GUELL 2/A40/W 120 40K-94 ETRC 220-2

(pz.)