Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06094694
Cod. Produttore
06094694
Cod. EAN
8021944073877

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori 4000K 78W statica Ottica asimmetrica diffondente
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

larghezza

319 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

lunghezza

400 mm

temperatura del colore

4000 K

protezione antincendio “D”

adatto per potenza lampada

78 W

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

9289 lm

altezza/profondità

85 mm

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

78 W

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

regolabilità

girevole

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

GUELL 2/A40/W 80 40K-94 ETRC 220-24

(pz.)