Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305952
Cod. Produttore
305952
Cod. EAN
8021944116499

Informazioni di prodotto

LED-Plafoniere stagne 4000K 45W statica Ottica simmetrica extra diffodente

Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

5215 lm

temperatura del colore

4000 K

larghezza

1260 mm

altezza/profondità

75.5 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

63.5 mm

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

45 W

adatto per potenza lampada

45

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

Produttore

NORMA+120 45 S/EW 840 GR-RAL7035

(pz.)