Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04021
Cod. Produttore
B04021
Cod. EAN
8015892040210

Informazioni di prodotto

IP40 STD36GRI CEN PARETE

Documentazione tecnica

IP40 STD 36 GRI Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

408 mm

altezza

450 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero di file

2

profondità di incasso

137 mm

barra DIN

profondità

137 mm

profondità interna

137 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Produttore

IP40 STD 36 GRI Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO