Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
300 mm
lunghezza
440 mm
altezza/profondità
156 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
2000 K 2000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
alluminio
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP65
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: EA184159900 Cod. Produttore: 184159900 Cod. EAN: 8029564524298
Cod. Rexel: DS41492200 Cod. Produttore: 41492200 Cod. EAN: 8012952143522
Cod. Rexel: DS41492100 Cod. Produttore: 41492100 Cod. EAN: 8012952143515
Cod. Rexel: PI06094694 Cod. Produttore: 06094694 Cod. EAN: 8021944073877
Cod. Rexel: PI06094494 Cod. Produttore: 06094494 Cod. EAN: 8021944073853
Cod. Rexel: DS41485200 Cod. Produttore: 41485200 Cod. EAN: 8012952146066
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te