Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FDRB2292500000
Cod. Produttore
RB2292500000
Cod. EAN
8012823398761

Informazioni di prodotto

RELE' BISTABILE DA INNESTO
Relè bistabile 8A N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: barra DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 176 a 275 V. comando manuale possibile: sì

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

elettronico per comando centrale

tensione di alimentazione

176 V

comando manuale possibile

numero di contatti invertitori

2

tensione di commutazione nominale

8 A