Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FDRR1491250000
Cod. Produttore
RR1491250000
Cod. EAN
8012823394268

Informazioni di prodotto

RELÈ RAPIDO MODULARE
Relè rapido (A): 8 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

con indicatore a LED

numero di contatti invertitori

4

profondità

104.7 mm

altezza

74.5 mm

larghezza

44 mm

corrente nominale

8