Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
50 Hz 50 Hz
dispositivi supplementari possibili
tensione di dimensionamento
400 V
grado di inquinamento
2
corrente di dimensionamento
16 A
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
larghezza in unità di suddivisione
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
3 kA
numero di poli (totale)
caratteristica di intervento
D
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
500
sezione conduttore collegabile unifilare
1.5
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIFH84C16 Cod. Produttore: FH84C16 Cod. EAN: 8005543475195
Cod. Rexel: BTIFH82C16 Cod. Produttore: FH82C16 Cod. EAN: 8005543472866
Cod. Rexel: BTIFH82C10 Cod. Produttore: FH82C10 Cod. EAN: 8005543472842
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te