Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350611
Cod. Produttore
350611
Cod. EAN
8005543461297

Informazioni di prodotto

scatola superficiale 1 modulo allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

con entrata del canale

con ingresso del cavo

con entrata per premistoppa

antiurto

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

direzione di montaggio

verticale

colore

alluminio

superficie

anodizzato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

Scatola superficiale fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

(pz.)