Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4002L
Cod. Produttore
C4002L
Cod. EAN
8012199438535

Informazioni di prodotto

luna - interruttore 2P 16A illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore bipolare 2P 16A

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità di incasso

38.5 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

illuminazione

esecuzione della superficie

brillante

composizione

elemento base con piastra adattatrice

tipo di montaggio

incassato

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

materiale

plastica

superficie

non trattato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di illuminazione

lampada a incandescenza

funzione di illuminazione

illuminato (on)

resistenza agli urti

non disponibile