Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4140/16
Cod. Produttore
L4140/16
Cod. EAN
8012199491691

Informazioni di prodotto

living int - presa UNEL e bipasso 10/16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

codice RAL (simile)

7016

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente nominale

16 A

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

copertura

piastra centrale

colore

antracite

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

senza stampa

resistenza agli urti

IK00

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 16A 250 Va.c. bipasso antracite

(pz.)