Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C20
Cod. Produttore
FN84C20
Cod. EAN
8005543477977

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 4P curva C 20A 6kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

4

corrente di dimensionamento

20 A

classe di limitazione energetica

3

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN60 - Interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 20A 4 moduli

(pz.)