Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4802PA
Cod. Produttore
L4802PA
Cod. EAN
8012199208596

Informazioni di prodotto

living int - placca 2P plastica acciaio s.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza

93 mm

codice RAL (simile)

9005

profondità

11 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

antracite

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Living Int - Placca 2P Plastica Acc Bticino Spa

(pz.)