Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
dispositivi supplementari possibili
numero di poli
2
corrente di guasto nominale
0.03 A
profondità di incasso
44 mm
corrente di dimensionamento
25 A
tensione di dimensionamento
230 V
larghezza in unità di suddivisione
tipo di corrente di guasto
AC
frequenza
50 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
grado di protezione (IP)
IP20
grado di inquinamento
tensione di isolamento nominale Ui
250
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: TEZB4BZ009 Cod. Produttore: ZB4BZ009 Cod. EAN: 3389110102024
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367