Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352100
Cod. Produttore
352100
Cod. EAN
8005543441602

Informazioni di prodotto

modulo 8 pulsanti doppia fila

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo Sfera con 8 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna doppia. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.

numero di tasti campanello

8

profondità

27 mm

altezza

115 mm

larghezza

91 mm

tecnica di installazione

sistema bus

funzione

suonare

colore

tinta speciale

esecuzione

parlare/suonare

Produttore

Modulo 8 Pulsanti Doppia Fila Bticino Spa

(pz.)