Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304087
Cod. Produttore
304087
Cod. EAN
8018367629453

Informazioni di prodotto

LED-Bollard 4000K 20W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

20

flusso luminoso effettivo

1160 lm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

20

diametro

208 mm

altezza/profondità

659

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

vetro trasparente

Produttore

Diffusore da esterno Pado 600 3Led 20W 4000W