Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4003N
Cod. Produttore
L4003N
Cod. EAN
8005543415122

Informazioni di prodotto

LL - deviatore 1P 16A 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 16 AX 250 Vac - Antracite

senza alogeni

codice RAL (simile)

7016

corrente di dimensionamento

16 A

profondità dell'apparecchio

25 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

incassato

illuminazione

no

superficie

non trattato

tipo di circuito

invertitore

esecuzione della superficie

opaco

tipo di comando

bascula/tasto

materiale

plastica

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

casella di testo/superficie di marcatura

no

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di illuminazione

non fornito

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

24.5 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Deviatore 1 modulo 16AX 250 Vac antracite

(pz.)