Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI010
Cod. Produttore
010
Cod. EAN
8014496006615

Informazioni di prodotto

pulsanti - pulsante illuminabile con targa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante illuminabile per impianti a campanello installabile da parete e da incasso

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

tipo di montaggio

apparente

numero di tasti campanello

1

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

120

altezza piastra frontale

77

profondità di incasso

52

Produttore

Pulsante Illuminabile per campanello

(pz.)