Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24604N
Cod. Produttore
24604N
Cod. EAN
8012199965406

Informazioni di prodotto

idrobox luna - coperchio IP55 4P bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli LivingLight o Luna - colore bianco. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

con coperchio a cerniera

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza totale

98 mm

altezza

98 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità orizzontali

1

larghezza

154.2 mm

larghezza di montaggio

154.2 mm

profondità

31.3 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità verticali

1

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK00

Produttore

Idrobox Luna - Coperchio Ip55 4P Bi Bticino Spa

(pz.)