Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24404
Cod. Produttore
24404
Cod. EAN
8012199415758

Informazioni di prodotto

idrobox luna - custodia IP40 4 posti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
custodia IP40 composta da base e coperchio - per 4 moduli Luna, LivingLight

senza alogeni

con telaio di copertura

antiurto

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

con ingresso del cavo

profondità dell'apparecchio

55 mm

numero di unità

4

codice RAL (simile)

7047

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

altezza dell'apparecchio

76 mm

larghezza dell'apparecchio

132 mm

composizione

cassetta apparente

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP40

forma

rettangolare

Produttore

Idrobox Luna - Custodia Ip40 4 Post Bticino Spa

(pz.)