Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4807PA
Cod. Produttore
L4807PA
Cod. EAN
8012199208534

Informazioni di prodotto

living int.- placca 7P plastica acciaio s.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 7 moduli - colore acciaio scuro - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

11 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9005

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità orizzontali

1

larghezza

206 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

nero

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 7 moduli in tecnopolimero acciaio scuro

(pz.)