Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione di azionamento
AC
tipo di tensione d’esercizio
corrente d’esercizio nominale
25 A
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
tensione d’esercizio nominale
250 V
categoria di utilizzo
tensione di azionamento nominale
20 V
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIFP1A1N230 Cod. Produttore: FP1A1N230 Cod. EAN: 8012199957807
Cod. Rexel: BTIFC4A6/230N Cod. Produttore: FC4A6/230N Cod. EAN: 8012199535449
Cod. Rexel: BTIFC4A4/230N Cod. Produttore: FC4A4/230N Cod. EAN: 8012199535418
Cod. Rexel: BTIFC2A4/230N Cod. Produttore: FC2A4/230N Cod. EAN: 8012199535395
Cod. Rexel: BTIFM1AC Cod. Produttore: FM1AC Cod. EAN: 8012199958286
Cod. Rexel: BTIFT1AC1N230 Cod. Produttore: FT1AC1N230 Cod. EAN: 8012199958101
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te