Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4451
Cod. Produttore
HS4451
Cod. EAN
8012199800851

Informazioni di prodotto

axolute - cronotermostato gior/sett scuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Antracite

temperatura

5 °C 35 °C

con riciclo termico

indicazione della temperatura effettiva

con abbassamento della temperatura

regolazione elettronica

tensione nominale

3 V

larghezza

65 mm

corrente nominale

5 A

profondità

47 mm

altezza

48 mm

potenza di comando

1000 VA

differenza di commutazione

0.2 K

composizione

completo

colore

antracite

elemento del sensore

resistenza sensore

esecuzione

regolatore di temperatura

tipo di montaggio

incassato

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

batteria

con display