Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
codifica cromatica
serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo
incassato
installazione del canale
piastra centrale
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
colore
Bianco
tipo di collegamento
vite
direzione di uscita
diritto
tipo di connettore
USB
grado di protezione (IP)
IP40
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
impiego
adatto per grado di protezione (IP)
IP21
resistenza agli urti
IK04
campo per dicitura
senza campo per dicitura
senza alogeni
con stampa
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
profondità dell'apparecchio
30.85 mm
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
adatto per numero di prese/prese mobili
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIL4284 Cod. Produttore: L4284 Cod. EAN: 8005543401583
Cod. Rexel: BTIL4279C6 Cod. Produttore: L4279C6 Cod. EAN: 8012199977065
Cod. Rexel: BTIAM5979C6 Cod. Produttore: AM5979C6 Cod. EAN: 8012199976082
Cod. Rexel: BTIAM5979C5E Cod. Produttore: AM5979C5E Cod. EAN: 8012199976044
Cod. Rexel: BTIN4279C6 Cod. Produttore: N4279C6 Cod. EAN: 8012199976846
Cod. Rexel: BTIHD4279C6 Cod. Produttore: HD4279C6 Cod. EAN: 8012199984001
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te